Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X59 Kopfhörer Kabellos Sonnenbrille Sport Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx BT-X59 Kopfhörer Kabellos Sonnenbrille Sport Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X59 Kopfhörer Kabellos Sonnenbrille Sport Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X59 Kopfhörer Kabellos Sonnenbrille Sport Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X59 Kopfhörer Kabellos Sonnenbrille Sport Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X59 Kopfhörer Kabellos Sonnenbrille Sport Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X59 Kopfhörer Kabellos Sonnenbrille Sport Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X59 Kopfhörer Kabellos Sonnenbrille Sport Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X59 Kopfhörer Kabellos Sonnenbrille Sport Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91374686
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4934
EAN/GTIN:
     4260358124841
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Fahrradbrille
Velobrille
Funkkopfhörer
Besonderheiten: - Perfekte Kombination aus Bluetooth-Kopfhörer und Sonnenbrille - Durch offene Lautsprecher, zusätzliche Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. - Musik oder Ton kommt aus beiden Bügeln der Brille (Stereo) - Unterstützung von Sprachassistentfunktion - Integriertes Mikrofon für Telefongespräche - Ideal für Sport oder andere Aktivitäten im Freien - Hochwertiges Hartschaltenetui aus EVA-Material mit Innenmaterial aus Mikrofaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
47.5 mm
Gewicht
43 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferanteneigenschaften
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Mikrofaser
Ladezeit
120 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Maximale Belastbarkeit
2.5 mW
Kopfhörerfrequenz
500 - 10000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Sonnenbrille
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
8 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bereitschaftszeit
72 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.