Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Ladestation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91320190
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     214433-01
EAN/GTIN:
     0017229171879
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
INTELLIGENT ENTWICKELT FÜR PERFEKTE AUDIOQUALITÄT
Schaffen Sie mit dem Voyager Focus 2 eine Fokuszone um Sie herum. Sie hören nur Ihren Anruf – dafür sorgen die drei Stufen des hybriden Active Noise Cancelling (ANC). Dank unserer professionellen Mikrofone mit Poly Acoustic Fence-Technologie hören Ihre Gesprächspartner nur Sie. Sie erhalten perfekt abgestimmte Features – mit ganztägig ausgezeichnetem Tragekomfort.

Ihre Fokuszone
3 STUFEN DES HYBRIDEN ACTIVE NOISE CANCELLING
Erleben Sie ausgezeichnete Klangqualität, die andere nicht bieten können. Mit dem dreistufigen Advanced Digital Hybrid ANC lassen sich Ablenkungen im Hintergrund einfach ausblenden. Mit diesem Headset sind Sie bestens ausgerüstet, um problemlos die wichtigsten Gespräche zu führen.

Klare Sprachübertragung
SIE HÖREN, WAS SIE HÖREN SOLLEN
Und zwar Sie – laut und deutlich. Das ist alles, was Anrufer zu hören bekommen. Der unauffällige Mikrofonarm des Voyager Focus 2 zeichnet sich nicht nur durch sein hochwirksames Noise Cancelling aus, dank der Acoustic Fence-Technologie mit mehreren Mikrofonen schafft er außerdem eine sozusagen rauschfreie Blase vor Ihrem Mund. Er ist so gut, dass er sogar die Premium-Mikrofonanforderungen von Microsoft Teams für Großraumbüros erfüllt. Der Fokus bleibt auf dem Gespräch – genau dort, wo er hingehört.

Fühlt Sich Beim Tragen So An, Als Ob Es Gar Nicht Da Wäre
TRAGEKOMFORT FÜR DIE OHREN UND DEN KOPF
Genießen Sie den ganzen Tag lang höchsten Komfort beim Telefonieren mit einem besonders bequemen, anpassbaren Kopfbügel und gepolsterten Ohrkissen. Das Voyager Focus 2 wurde speziell für Sie entwickelt – bleiben Sie konzentriert und produktiv den ganzen Tag lang.

Arbeiten Sie So, Wie Sie Es Möchten
BLEIBEN SIE DANK AUSREICHENDER AKKULADUNG DEN GANZEN TAG ÜBER IN VERBINDUNG
Mit bis zu 19 Stunden Sprechzeit ist eine ganztägige Verwendung garantiert. Wenn Sie Ihr Headset darüber hinaus benötigen, dann schließen Sie es einfach an, um es als schnurgebundenes Headset zu verwenden.

Verbindungen mit mehreren Geräten im Handumdrehen. PC/Mac, Smartphone, Festnetztelefon (mit Bürobasis, separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
50 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
560 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
24 h
Gesprächszeit
19 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
720 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.