Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
Netzwerk-Festplatte
>
Artikel
Seagate Game Drive FireCuda Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-91280683
Hersteller:
Seagate
Herst.-Nr.:
STKL5000400
EAN/GTIN:
3660619040179
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die einfach anzuschließende FireCuda Gaming-Festplatte bietet Spielerlebnisse mit unglaublicher Beleuchtung. Mit einer Kapazität von bis zu 5 TB speichert die Gaming-Festplatte im schlanken, auffälligen Design alle Ihre Inhalte und ist somit die perfekte Ergänzung für Ihren Gaming-Computer. Außerdem sorgt die konfigurierbare RGB-LED-Beleuchtung für eine einzigartige Gaming-Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
5000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
266 g
Breite
80 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
122.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
37.5 mm
Verpackungshöhe
149 mm
Paketgewicht
352 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Externe Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
Network Hard Drives
,
Netzwerk-Festplatte
,
Netzwerk-Festplatten
,
Netzwerkspeicher
,
Storage Center
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
maxtor externe festplatte
,
network hard drives
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 127,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
€ 108,62*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
€ 127,84*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 92,52*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/100W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,14*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 84,90*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Einzelpack ohne Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,82*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,71*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 212,10*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB Externe SSD XS1000 USB 3.2 Gen 2, Rot
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 77,56*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 90,65*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 145,25*
Ähnlich
Kingston Technology 256GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 52,10*
Ähnlich
Kingston Technology 256GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 183,02*
Ähnlich
Kingston Technology 2TB Externe SSD XS1000 USB 3.2 Gen 2, Rot
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 121,63*
Ähnlich
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 235,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.