| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91225017 Herst.-Nr.: 132775 EAN/GTIN: 4006485132775 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Gross motor skills training | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 590 mm | | Verpackungstiefe | 295 mm | | Verpackungshöhe | 390 mm | | Paketgewicht | 4900 g | Merkmale | Produkttyp | Ride-on tractor | | Antriebstyp | Drücken | | Produktfarbe | Rot | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1.5 Jahr(e) | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 4 Jahr(e) | | Radfarbe | Schwarz, Weiß | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Höhe | 410 mm | | Länge (mm) | 610 mm | | Gewicht | 4200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Trettraktor, Trettraktor-Zubehör, rolly toys trettraktor, spielfahrzeuge |
| | |
| |