Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollySchubkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollySchubkarre
rolly toys rollySchubkarre
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91132893
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     270873
EAN/GTIN:
     4006485270873
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Kinder-Schiebkarre
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
2000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
30 Monat( e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Räder
1 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Gelb
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.