| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91029566 Herst.-Nr.: V2PBHKLOS21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein einfaches, effizientes und zuverlässiges Backup für alle Workloads Um die zunehmende Komplexität von IT-Infrastrukturen und ausgeklügelte Cyberangriffe bewältigen zu können, ist eine umfassende Backup-Lösung erforderlich, mit der alle Daten geschützt werden können.
Acronis Cyber Protect integriert umfassende Backup-Fähigkeiten mit fortschrittlichen Antiransomware-Technologien, um Ihre Daten gegen jede Form von Bedrohung abzusichern.
Mehr als 20 geschützte Plattformen Sichern Sie Daten in physischen, virtuellen, Cloud- und Mobilgeräte-basierten Umgebungen.
Schnelle, zuverlässige Wiederherstellungen Stellen Sie Ihre Applikationen, Systeme und Daten schnell und zuverlässig wieder her – auf jedem Gerät und nach jedem Störfall.
Sicherer Schutz vor Ransomware Schützen Sie Ihre Daten mit der auf maschinellem Lernen basierenden, integrierten Ransomware Protection und gewährleisten Sie die Integrität der gesicherten Daten mit einer Blockchain-basierten Notarization-Technik.
Datei- und Image-basiertes Laufwerk-Backup Sichern Sie einzelne Dateien oder schützen Sie Ihr gesamtes Unternehmen, indem Sie komplette Systeme als einzelne Backup-Dateien sichern und für umfangreiche Wiederherstellungsmöglichkeiten sorgen. Bei Bedarf können Sie alle gesicherten Informationen schnell und konsistent wiederherstellen – auch auf abweichender oder neuer Hardware (Bare Metal Recovery).
Kontinuierliche Datensicherung (CDP) Stellen Sie sicher, dass Benutzer keine aktuell in Bearbeitung befindlichen Daten bzw. Dokumente verlieren, indem Sie eine Liste geschäftskritischer Applikationen definieren, die häufig verwendet werden. Der Acronis Agent überwacht alle Datenänderungen, die mit den erfassten Applikationen vorgenommen werden (unabhängig davon, wo der betreffende Benutzer die jeweilige Datei speichert) und sichert diese Datenänderungen kontinuierlich. Falls das System aus einem Image-Backup wiederhergestellt werden muss, können Sie anschließend mit dem CDP-Backup auch diese aktuellsten Daten wieder einspielen, sodass keinerlei Datenänderungen verloren gehen. Weitere Informationen: Lizenz | Anzahl Lizenzen | 1 - 9 Lizenz(en) | | Software-Typ | Abonnement | | Lizenzterm | 5 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |