Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel SFP-1000T Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel SFP-1000T Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
Zyxel SFP-1000T Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
Zyxel SFP-1000T Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
Zyxel SFP-1000T Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9080041
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     91-010-172001B
EAN/GTIN:
     760559116422
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Zertifizierung
21 CFR 1040.10 and 1040.11 compliant CSA TUV
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Netzstandard
IEEE 802.3z
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Warentarifnummer (HS)
85369010
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
12.46 mm
Gewicht
16.79 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,11*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.