Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 450 795 Elektroschrauber/Schlagschrauber 160 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 450 795 Elektroschrauber/Schlagschrauber 160 RPM
Bosch 0 607 450 795 Elektroschrauber/Schlagschrauber 160 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9010564
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 450 795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Das Drehmoment ist über den Betriebsdruck einstellbar - Ratschenschrauber für hohe Drehmomente, hoch belastbar - Kompakte Bauform - Komfortable Handhabung - Auch für Linkshänder geeignet - Stufenlose Drehmomenteinstellung - Geringes Gewicht - Einhand mit R/L-Umschaltung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
160 RPM
Drehmoment (max.)
70 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1770
ab € 140,61*
Ähnlich
Ingersoll Rand
107XPA
ab € 170,62*
Ähnlich
Ingersoll Rand
1207MAX-D3
ab € 257,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.