Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89903917
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     DUPRDX2-WW
EAN/GTIN:
     9350784023803
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
universal docking station
docking station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
6.5 mm
Gewicht
535 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB - Schlafen-und-Laden
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromversorgung
100 W
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Kabelsperre-Slot
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigemodi
Erweitert, Spiegel
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Aufladefunktion
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Markenkompatibilität
Universal
Zertifizierung
FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.