Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco FET-10G= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco FET-10G= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP
Cisco FET-10G= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8982338
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FET-10G=
EAN/GTIN:
     882658360763
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
Nexus 2148T, 2224TF, 2224TP, 2232PP
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 659,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,91*
€ 785,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,85*
€ 784,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,39*
€ 782,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,62*
€ 779,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,81*
€ 770,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.