Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05134019001 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05134019001 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Wera 05134019001 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Wera 05134019001 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Wera 05134019001 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Wera 05134019001 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89773025
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134019001
EAN/GTIN:
     4013288219459
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Phasenprüfer
Elektrostatisch abgesicherter 25-teiliger Wera Micro Schraubendrehersatz. Enthaltene Schraubprofile besonders geeignet für den Einsatz an Mobiltelefonen, Tablets und Laptops/Computern. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Aufbewahrung und Transport in robuster textiler Tasche, so ist das Werkzeug gut geschützt und immer schnell zur Hand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
556 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.