Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK RAIT Schwarz USB Gamepad Nintendo Switch, PC, Playstation 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89665347
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-650010-BK
EAN/GTIN:
     4027301568554
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Das RAIT Gamepad besticht durch enorme Vielseitigkeit und ist damit die perfekte Wahl für Gamer mit umfangreichen Spielesammlungen oder verschiedenen Plattformen. Egal ob die Situation DirectInput®- oder XInput-Technologie erfordert, per Knopfdruck ist man immer richtig eingestellt und kann sowohl auf PC als auch auf PlayStation3® und Nintendo Switch® Rekorde jagen. Des Weiteren sorgen die Vibrations- und Auto-Feuer-Funktionen des Gamepads für mehr Action, während die gummierte Oberfläche auch in hitzigen Momenten einen sicheren Griff gewährleistet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
245 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch, PC, Playstation 3
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Modus-Taste
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Knopfanzahl
10
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
95049080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.