| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-8964284 Herst.-Nr.: 2 607 019 613 EAN/GTIN: 3165140452502 |
| |
|
| | |
| 8 HSS Metallbohrer, rollgewalzt, 1/4"-Sechskantschaft Ø 2-8 mm 8 Holzbohrer, 1/4"-Sechskantschaft Ø 2-8 mm 10 Schrauberbits, L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25 10 Schrauberbits, L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25 4 Steckschlüssel Ø 7/8/10/13 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker 1 Adapter für Steckschlüssel Weitere Informationen: Technische Details | Schraubenschlüssel enthalten | Ja | | Anzahl der Schraubendreher | 20 | | Anzahl der bit drivers | 16 | | Schraubenschlüssel-Typ | Ratschenschlüssel | | Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 4 | | Schraubendreher-Bits Größe | L=25mm L=50mm | | Gehäusefarbe | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, bit-satz bosch, bit-satz |
| | |
| |