| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-89639497 Herst.-Nr.: BD1125071007ALL1 EAN/GTIN: 793661479758 |
| |
|
| | |
| Von einfachen Wochenendausflügen bis hin zu ausgedehnten Rucksackwanderungen im Gebirge bietet der Black Diamond Trail-Trekkingstock ein ausgezeichnetes Verhältnis an Komfort, Funktionalität und Strapazierfähigkeit. Der überarbeitete Griff aus Weichgummi bietet mehr Komfort. Die neue Solution-Handschlaufe ist unserer innovativen Klettergurt-Technologie für einen sichereren Halt entlehnt. Ihre breitere Auflagefläche sorgt in steilem Gelände für mehr Sicherheit und besseres Handling. Die beiden FlickLock-Einstellungssysteme ermöglichen in jeder Situation ein Anpassen der Stocklänge. Bei unterschiedlichen Geländebeschaffenheiten können die Karbidspitzen einfach gegen Gummispitzen (separat erhältlich) ausgetauscht werden. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Frauen | | Bauart | Teleskopisch | | Anzahl der Segmente | 3 | | Beste Verwendung | Trecken | | Griff-Typ | I-Typ-Griff | | Material Handgriff | Schaum | | Verriegelungsmechanismus | Hebelverriegelung | | Schaftmaterial | 7075 Aluminum |
|
| | |
| | | |
| |