Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86919 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86919 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
DeLOCK 86919 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
DeLOCK 86919 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
DeLOCK 86919 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89417834
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86919
EAN/GTIN:
     4043619869190
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Länge (mm)
114 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
5
Spannung
85 - 260 V
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.