Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotrail Ardeche Campingstuhl 4 Bein(e) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail Ardeche Campingstuhl 4 Bein(e) Rot
Eurotrail Ardeche Campingstuhl 4 Bein(e) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89380257
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETCF0042-0800
EAN/GTIN:
     8712318936408
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Falthocker
Faltstuhl
Stuhl mit fröhlichen Tierdesigns. Einfach zusammenfaltbaren Stahlrahmen und Polyestergewebe. Sitzhöhe ca. 30cm. Inkl. ufbewahrungstasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
410 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
600 mm
Technische Details
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,844*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,905*
€ 53,437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,215*
€ 52,616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,895*
€ 49,855
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,52*
€ 39,889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,163
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,916*
€ 35,60
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,332*
€ 31,335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,742*
€ 30,633
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,45*
€ 25,526
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,874*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,844*
€ 17,664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.