Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 4-Port 10/100TX 802.3at POE + Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 4-Port 10/100TX 802.3at POE + Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Blau
PLANET 4-Port 10/100TX 802.3at POE + Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89312535
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FSD-604HP-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 4 port planet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
60 W
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
499 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
214 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
63 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.2 Gbit/s
Durchgang
0.89 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 4 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.