Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQ Kites & Designs USA Calypso II Radical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89309457
Hersteller:
     HQ Kites & Designs USA
Herst.-Nr.:
     112324
EAN/GTIN:
     4031169232601
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Delta
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Breite
1100 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Anfänger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.