Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo MOD5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Jonsbo MOD5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89206459
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     MOD5 BLACK
EAN/GTIN:
     6970620551234
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Material
Aluminium, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
635 mm
Gewicht
9000 g
Materialdicke
3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,43*
€ 528,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,18*
€ 519,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,33*
€ 510,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,20*
€ 466,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.