Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Camper 1090 Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Garmin Camper 1090 Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88947404
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02425-15
EAN/GTIN:
     753759272197
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Elektronischer Kompass
Ja
Basemap
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Vorinstallierte Karten
Street
Schlafmodus
Ja
Geolokalisation
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
534 g
Breite
245 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
154 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
TFT
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,03*
€ 711,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,72*
€ 698,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,84*
€ 678,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,58*
€ 655,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,97*
€ 604,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.