Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-044-W Maus Beidhändig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-044-W Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W Maus Beidhändig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88919890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-044-W
EAN/GTIN:
     7333048046802
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
268 g
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Gaming
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.