|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-8885403 Herst.-Nr.: 31.1124 EAN/GTIN: 4009816017086 |
| |
|
|  |  |
 | Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse, mit Doppel-Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an), Messdauer: < 0,5 Sekunden, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchsttemperatur oder Grenzwerte, HOLD/ LOCK-Funktion, optischer und akustischer Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten, Hintergrundbeleuchtung, Messbereich -50…+800°C, umschaltbar °C/°F, Genauigkeit ±2°C oder 2%, einstellbarer Emissionsgrad, Verhältnis Messentfernung/ Messfleckgröße 20:1, inkl. Tasche und 9 V Blockbatterie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 450 g | Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Merkmale | Körpertemperaturmessgenauigkeit | 2 °C |  | Körpertemperaturmessbereich | -50 - 800 °C |  | Messzeit | 0.5 s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |