| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-88791651 Herst.-Nr.: 5707209558961 EAN/GTIN: 5707209558961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Glätteisen | Material | Material | Polyester, Baumwolle | ![](/p.gif) | Materialbeschreibung (Name, %) | 60% cotton, 40% polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 180 g/m² | Merkmale | T-Shirt-/Top-Typ | T-Shirt | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Schwarz | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | 2XL | ![](/p.gif) | Kragen-/Ausschnittstyp | Polokragen | ![](/p.gif) | Tasche | Ja | ![](/p.gif) | Taschenanzahl | 1 Taschen | ![](/p.gif) | Zertifizierung | REACH, Oeko-Tex Standard 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |