Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50302-260-111-S T-Shirt Polokragen Polyester, Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50302-260-111-S T-Shirt Polokragen Polyester, Baumwolle
MASCOT 50302-260-111-S T-Shirt Polokragen Polyester, Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88777969
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209558787
EAN/GTIN:
     5707209558787
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Weitere Informationen:
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Material
Material
Polyester, Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
60% cotton, 40% polyester
Stoffgewicht
180 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Blau, Navy
Größe (S/M/L)
S
Kragen-/Ausschnittstyp
Polokragen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Zertifizierung
REACH, Oeko-Tex Standard 100
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.