Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8245 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8245 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Rot
Yato YT-8245 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Rot
Yato YT-8245 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Rot
Yato YT-8245 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88723785
Hersteller:
     Yato
Herst.-Nr.:
     YT-8245
EAN/GTIN:
     5906083982453
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzkappe
Ja
Anzahl Lötspitzen
3 Stück(e)
Aufheizzeit
12 s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Energie
Leistung
180 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.