Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.5011 Digitales Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.5011 Digitales Fieberthermometer
TFA-Dostmann 30.5011 Digitales Fieberthermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8869519
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5011
EAN/GTIN:
     4009816013491
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Zur Überwachung von Temperatur (-10…+60°C, Genauigkeit ±1 °C) und Feuchte (1…99% rF, Genauigkeit ±3% von 35...75%, ansonsten ±5%), umschaltbar °C/°F, in Wohnräumen, Anzeige von Höchst- und Tiefstwerten, Taupunkt, Alarmfunktion bei Schimmelgefahr, inkl. ausführlicher Gebrauchsanweisung mit vielen Tipps zum aktiven Heizen und Lüften und Batterien 2 x 1,5 V AA.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Körpertemperaturmessgenauigkeit
1 °C
Körpertemperaturmessbereich
-10 - 60 °C
Zertifizierung
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
47.1001
ab € 3,80*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.04
ab € 10,74*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.09
ab € 10,94*
Ähnlich
TFA Dostmann
12.1004
ab € 1,43*
Ähnlich
TFA Dostmann
45.2005
ab € 6,88*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.01
ab € 15,15*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.01
ab € 22,45*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.02
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.