Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Analoges Thermo-Hygrometer 45.2005 goldfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Analoges Thermo-Hygrometer 45.2005 goldfarben
TFA Dostmann Analoges Thermo-Hygrometer 45.2005 goldfarben
Artikel-Nr.:
     C8601-45.2005
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2005
EAN/GTIN:
     4009816003249
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer

TFA Dostmann Analoges Thermo-Hygrometer 45.2005 goldfarben

Ob wir uns zuhause wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab.
Das Thermo-Hygrometer in Form einer klassischen Taschenuhr mit Messingring ist ein ideales Instrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.
Das Gerät wird komplett in Deutschland gefertigt.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Analoges Thermo-Hygrometer:


✔ Hergestellt in Deutschland
✔ Für ein gesundes Raumklima
✔ Zur Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Benötigt keine Batterien

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur: 0…+40°C
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 15...99%
✔ Material: Kunststoff; Messing, Kunststoff
✔ Montage: Zum Hängen
✔ Abmessungen: (L) 102 x (B) 35 x (H) 113 mm
✔ Gewicht: 61 g
✔ Lieferumfang : Thermo-Hygrometer, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Material:
Kunststoff, Messing
Montage:
Zum Hängen
Abmessungen:
(L) 102 x (B) 35 x (H) 113 mm
Gewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, Luftfeuchtemessgerät, Feuchtemessgerät, Thermometer, Innenthermometer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
47.1001
ab € 3,79*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.04
ab € 10,67*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.09
ab € 10,96*
Ähnlich
TFA Dostmann
12.1004
ab € 1,43*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5011
ab € 16,80*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.01
ab € 15,18*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.01
ab € 22,55*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.02
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.