| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-88660425 Herst.-Nr.: 61650 EAN/GTIN: 5707119043755 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Tragetasche | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 2000 Hz | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 102 dB | | THD, totalklirren | 1 % | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Ohrbügel | | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -44 dB | | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, SteelSeries Headsets, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, earphone, earphone schwarz |
| | |
| |