Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88660331
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.803-89
EAN/GTIN:
     7391482049360
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
outdoor kugelleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
440 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Ergonomie
Kabellänge
5 m
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.