Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Calabria Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Calabria Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Star Trading Calabria Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Star Trading Calabria Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Star Trading Calabria Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Star Trading Calabria Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Star Trading Calabria Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Star Trading Calabria Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88660290
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.481-84
EAN/GTIN:
     7391482048493
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
5 h
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
200 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Integrierte Sensoren
Dämmerungssensor
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtleistung
20 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.