Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Sompex Troll 2.0 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88049663
Hersteller:
     Sompex
Herst.-Nr.:
     78176
EAN/GTIN:
     4029599099772
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Sompex TROLL die neue & moderne LED-Tischleuchte mit Akku für Garten und Balkon. Hochwertiges Aluminium in Kombination mit Spritzwasserschutz (IP54) und eingebautem, stufenlosen Dimmer. Unkompliziert, unverwüstlich und unaufdringlich - das ist die neue und moderne Outdoor-LED-Leuchte Troll mit Akku für Garten und Balkon. In 8 verschiedenen Farben, mit integriertem Dimmer und als Tisch- oder Stehleuchte erhältlich, bringt sich Troll von Sompex erhellend in jedes Ambiente ein. Die Ladezeit des Akkus beträgt 6 Stunden Neue Version 2.0 enthält eine Ladestation für einfacheres Aufladen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriereichweite
24 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
380 mm
Plattenbreite
100 mm
Plattentiefe
100 mm
Design
Typ
Tischbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2.2 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
188 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.