Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Solar Charger 10.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Xtorm Solar Charger 10.000
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88012050
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XR104
EAN/GTIN:
     8718182275469
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Der Xtorm Solar Charger 10000 ist ein robustes, langlebiges Solarladegerät für den Außenbereich. Es gibt Ihnen Freiheit und Energie, zu gehen, wohin Sie möchten, und macht es perfekt für alle Ihre Abenteuer.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
20 W
Leistung Solar-Panel
1.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-A
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
213 mm
Paketgewicht
354 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
415 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Karabinerhaken
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
289 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Schlagfest, Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Batterie Aufladezeit (USB)
3.5 h
Batterie Aufladezeit (solar)
6 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.