Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting PRONTO Tischleuchte E27 Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio Lighting PRONTO Tischleuchte E27 Aluminium, Schwarz
Trio Lighting PRONTO Tischleuchte E27 Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87631783
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     5027011-47
EAN/GTIN:
     4017807124941
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
130 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1080 g
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-47
ab € 9,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-17
ab € 9,83*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-02
ab € 9,78*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-01
ab € 9,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-01
ab € 15,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-47
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.