Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting PRONTO Tischleuchte E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio Lighting PRONTO Tischleuchte E27 Weiß
Trio Lighting PRONTO Tischleuchte E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87631759
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     5027011-01
EAN/GTIN:
     4017807017366
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Arbeitsplatzlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
130 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Lichtstil
Klassisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1080 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-47
ab € 9,21*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-17
ab € 9,89*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-02
ab € 9,83*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-01
ab € 9,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-01
ab € 15,93*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-47
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.