Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9 W
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9 W
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87626637
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075485730
EAN/GTIN:
     4058075485730
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
112 mm
Gewicht
50 g
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
806 lm
Strahlungswinkel
215 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampenstrom
52 mA
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
317 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.