Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BPD001btBK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BPD001btBK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Belkin BPD001btBK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Belkin BPD001btBK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Belkin BPD001btBK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Belkin BPD001btBK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Belkin BPD001btBK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Belkin BPD001btBK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Belkin BPD001btBK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87422801
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BPD001BTBK
EAN/GTIN:
     745883822393
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
Ladekissen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
127 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
21 mm
Kabellänge
1 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.