Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus LH-43 2,5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus LH-43 2,5 cm Schwarz
Olympus LH-43 2,5 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8684067
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N3213400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
25 mm
Kompatibilität
ZUIKO DIGITAL 25mm F2.8
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.