Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 400 S Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 400 S Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27
STEINEL L 400 S Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8667365
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     L 400 S WEISS
EAN/GTIN:
     4007841611118
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Serie 400 von STEINEL zeichnet sich aus durch moderne Technik, sorgfältige Verarbeitung und attraktives Design. Die Ausstattung mit dem fortschrittlichen STEINEL Multilinsen system erschließt den Sensor-Leuchten einen großen Überwachungsbereich mit 360°-Rundumblick. Dadurch werden auch Bewegungen im „Rücken" der Leuchte erfasst. Durch Abdeckblenden lässt sich die Reich weite nach Bedarf auf bis zu 1 m reduzieren, wobei auch das Erfassungsfeld den individuellen Anforderungen entsprechend ausgerichtet werden kann. Die integrierte Leistungsregelung erlaubt den energiesparenden Dauerbetrieb mit reduzierter Helligkeit während der Nachtstunden: Statt völlig abzuschalten, regelt die Elektronik die Lampenleistung im Ruhezustand auf den voreingestellten Wert zurück. Die Grundhelligkeit ist dabei im Bereich von 0 bis 50 % wählbar. Die Gläser bestehen aus mundgeblasenem Kristall- oder Triopalglas. Der Lampenarm ist bei allen Modellen in Schwarz oder Weiß erhältlich und aus robustem und extrem witterungsbeständigem Material gefertigt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schutzart
II
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Höhe
335 mm
Länge (mm)
250 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Ergonomie
Bewegungssensor
Ja
Bewegungsmelder (Grad)
360 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.