Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 3 Meter ALU-Profil 17/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec 3 Meter ALU-Profil 17/8
Rutec 3 Meter ALU-Profil 17/8
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86569264
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Standard Aluprofil · Innenmaß für Strips bis 12,2 mm Breite · für die Innenanwendung · Material: Aluminium eloxiert · LxBxH in mm: 3.000 x 17,2 x 8 · · Lieferhinweis: Lieferung ohne Abdeckung, Endkappen · und Montageklammern - bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium
Befestigungstyp
Einrastbar
Profil Größe
3000 x 17,2
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.2 mm
Länge (mm)
3000 mm
Höhe
8 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.