Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y886321 Herst.-Nr.: L01021B0018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus. Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HFSignalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie + Geflechtschirme und verzinnte Geflechte eingesetzt. Temperaturbereich: abhängig von den verwendeten Materialen lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE oder PVC Mantel sind bis ca. 80°C einsetzbar. Kabel mit PTFE bzw. FEP Mantel bis ca. 200 °C Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: für die Übertragung von Videosignalen und in der Weitverkehrstechnik wird mit 75 Ohm System gearbeitet. In fast allen anderen Bereichen werden 50 Ohm Kabel eingesetzt. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabeltyp | LMR240 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 4,96* | € 8,01* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,16* | € 8,02* | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 4,00* | € 9,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,91* | € 16,82* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 245,20* | € 287,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,96* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|