Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMCAM3 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLMCAM3 Kamera-Montagezubehör
Vivolink VLMCAM3 Kamera-Montagezubehör
Vivolink VLMCAM3 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86515438
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMCAM3
EAN/GTIN:
     5704174236313
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
166 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.