Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0300 45 mm M10 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0300 45 mm M10 Schraube
Dresselhaus WGR 0300 45 mm M10 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86478692
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/74 10X45
EAN/GTIN:
     4001796052392
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Elektrolytisch applizierter Zink-Überzug. Die galvanische Verzinkung ist das kostengünstigste Verfahren für den funktionellen Korrosionsschutz. Die Zinkschichten haben eine metallische bläulich-weiße Farbe. Für weitere Informationen siehe DIN EN ISO 4042 - Galvanische Überzüge für Verbindungselemente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Kopfdurchmesser
16 mm
Kopfhöhe
10 mm
Paketgewicht
3610 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Verbindender thread type
M10
Kopfform
Rundkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,69*
€ 35,3311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.