Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86272616
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO
EAN/GTIN:
     4063232645506
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatibler 100GBASE-LR4 CFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP offiziell unterstützen. Jeder Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP für den Einsatz in der jeweiligen Juniper Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatiblen BlueOptics 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible BlueOptics 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Juniper CFP-GEN2-100GBASE-LR4-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
CFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.044,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.257,28*
€ 3.876,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.227,91*
€ 3.841,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.130,83*
€ 3.725,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.076,51*
€ 3.661,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.044,35*
€ 3.622,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.