Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 24855800 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid 24855800 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapid 24855800 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     690-749044
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24855800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
24/6
Schenkellänge
6 mm
Kapazität
1000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Heftkapazität
30 Blätter
Kompatibilität
F30, FM32, Freeze, S1, S17, S27, S30, S50
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
50 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
635
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,57*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,60*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,63*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,33*
€ 0,67*
2 Tage
645
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,41*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,50*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,09*
Zubehör
Rapid
23000900
ab € 26,33*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,18*
Zubehör
Rapid
23223100
ab € 197,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.