Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ACF300 Schokoladenbrunnen Schwarz 60 W 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ACF300 Schokoladenbrunnen Schwarz 60 W 300 g
Bestron ACF300 Schokoladenbrunnen Schwarz 60 W 300 g
Bestron ACF300 Schokoladenbrunnen Schwarz 60 W 300 g
Bestron ACF300 Schokoladenbrunnen Schwarz 60 W 300 g
Bestron ACF300 Schokoladenbrunnen Schwarz 60 W 300 g
Bestron ACF300 Schokoladenbrunnen Schwarz 60 W 300 g
Bestron ACF300 Schokoladenbrunnen Schwarz 60 W 300 g
Bestron ACF300 Schokoladenbrunnen Schwarz 60 W 300 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85934165
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ACF300
EAN/GTIN:
     8712184056286
Suchbegriffe:
Schoko-Brunnen
Schokobrunnen
Schokoladen-Brunnen
Schokoladen-Fontaine
Weitere Informationen:
Merkmale
Ranganzahlen
3
Gehäusematerial
Edelstahl
Gehäusefarbe
Schwarz
Kapazität
300 g
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Anzeigelicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Paketgewicht
830 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Leistung
60 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.