Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
GENESIS Xenon 800 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85890830
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NMG-1629
EAN/GTIN:
     5901969426007
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
58 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 4.2.2
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Anpassbares Gewicht
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
16000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.