Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19033 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19033 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz 1 Stück(e)
DeLOCK 19033 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz 1 Stück(e)
DeLOCK 19033 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85839985
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19033
EAN/GTIN:
     4043619190331
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Maximaler Durchmesser
16 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.