Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Geflechtschlauch selbstschließend 10 m x 25 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Geflechtschlauch selbstschließend 10 m x 25 mm schwarz
DeLOCK Geflechtschlauch selbstschließend 10 m x 25 mm schwarz
DeLOCK Geflechtschlauch selbstschließend 10 m x 25 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85839941
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19047
EAN/GTIN:
     4043619190478
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Maximaler Durchmesser
25 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.