Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-TWS-500 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mini-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85759728
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4476154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Kabelloser Musikgenuss leicht gemacht. Mit dem Bluetooth® In Ear Headset RF-TWS-500 genießen Sie Ihre Musik ohne Kabel direkt über Bluetooth® bei starkem Sound und einfacher Handhabung .Praktischerweise können Sie mit der Ladebox auch unterwegs ohne Steckdose Ihre Kopfhörer wieder aufladen. Kabellos für maximale Bewegungsfreiheit Dank moderner Bluetooth® 5.0 Technologie streamen Sie Ihre Musik kabellos von Ihrem Smartphone oder Tablet auf das In Ear Headset und genießen somit Musik ohne von lästigen Kabeln eingeschränkt zu sein. Nach dem Einschalten der In Ear Kopfhörer werden diese einfach mit Ihrem mobilen Endgerät über Bluetooth® verbunden. Danach können Sie sofort Ihre Lieblingsmusik abspielen. Höchster Tragekomfort dank ergonomischem Design Dank ergonomischem Design und dem geringen Eigengewicht - von nur 4,6 Gramm - der beiden In Ear Kopfhörer sind diese extrem bequem zu tragen und verrutschen nicht - auch nicht bei sportlichen Aktivitäten. Unterwegs aufladen Wenn Sie das In Ear Headset gerade nicht verwenden, schützt sie die stylische Transportbox in Ihrer Sporttasche. Hier sind die Kopfhörer sicher aufbewahrt und werden gleichzeitig aufgeladen durch den eingebauten Akku in der Ladebox. Dank dem leistungstarken Akku der Kopfhörer können Sie bis zu 5 Stunden Ihre Lieblingsmusik abspielen, bevor Sie diese wieder laden müssen. Mehr als nur Musik hören Neben dem Musik hören, können Sie mit dem Bluetooth® In Ear Headset auch noch die wichtigsten Anrufe direkt annehmen. Dabei wird die Stimme des Anrufers auf den linken Ohrhörer übertragen und dank des eingebauten Mikrofons können Sie in klarer Qualität direkt antworten, ohne das Handy benutzen zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
9.2 g
Gewicht linke Hörmuschel
4.6 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.6 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
62.1 x 53.3 x 27.3 mm
Ladegehäuse Gewicht
46 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mini-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
50 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
50 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5, 70 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
3.5 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2.5 h
Akkukapazität (Ladehülle)
500 mAh
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
200 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.