Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 1 x SFP+ Slot 10 Gigabit LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 1 x SFP+ Slot 10 Gigabit LAN
DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 1 x SFP+ Slot 10 Gigabit LAN
DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 1 x SFP+ Slot 10 Gigabit LAN
DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 1 x SFP+ Slot 10 Gigabit LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85723910
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89001
EAN/GTIN:
     4043619890019
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Kurzbeschreibung
Diese PCI Express Netzwerkkarte von Delock bietet einen Anschluss für ein SFP+ Modul mit einer Übertragungsrate von 10 Gbps. In dem SFP Schacht kann ein beliebiges, optionales 10 Gigabit SFP+ Modul von Delock verwendet werden, um einen PC über Lichtwellenleiter mit dem Netzwerk zu verbinden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Zweck
PC
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe, SFP+
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.